Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-168155813 Latzhose Gr. Ls königsblau, 65% Poly./35% BW 245 g/m², DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246134505
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     168155813-LS
EAN/GTIN:
     4010365772715
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose

BP®1681558 Latzhose

Taillenweite mit Gummizug verstellbar für optimalen Sitz, 2 Seiten-, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbaren Patten, 1 Latztasche mit verschließbarer Patte, seitl. Strickeinsatz für mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
Ls
Norm:
DIN 10524:2012
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
s=75cm, n=80cm, l=85cm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygiene-Hose, lebensmittelhygiene-hose blau, arbeitslatzhose, arbeitslatzhose bp, BP-168155813, BP-168155813 Latzhose Gr. Ls königsblau 65% Poly./35% BW 245 g/m² DIN, BERUFSHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.