Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160255974 Blouson Gr. 52/54L mittelgrün, 65% Poly/35%BW ca.245 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246130054
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160255974--54L
EAN/GTIN:
     4010365863819
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 1602559 Blouson

2 Brusttaschen mit reflektierender Paspel an Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen). Länge 70 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Mittelgrün
Größe:
52/54L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bp blouson grün, arbeitsjacke 52, bp arbeitsjacke, BP-160255974, BP-160255974 Blouson Gr. 52/54L mittelgrün 65% Poly/35%BW ca.245 g/m², JACKE, BUNDJACKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 38,04*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,53*
€ 38,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.