| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246127238 Herst.-Nr.: 199003801-38/34 EAN/GTIN: 4055301068736 |
| |
|
| | |
| BP® 1990038 Worker JeansSchlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, 2 Gesäßtaschen, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 350 g/m² | Material: | 78% Baumwolle/22% Elastomultiester | Farbe: | Blau | Serie: | Workwear | Farbvariante: | dark blue washed | Größe: | 38/34 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 81 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,82* | € 70,40* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,25* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|