Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160455910 Latzhose Gr. 62N dunkelblau, 65% Poly./35% BW ca. 245 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246122762
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160455910-62N
EAN/GTIN:
     4010365864731
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau

BP® 1604559 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, Latztasche mit Patte verschließbar, 2 Stifttaschen, seitliche Stretch-Einsätze, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit Patte verschließbar und aufgesetzter Handy-Tasche, hochgezogener Rücken, Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, Schlitzreißverschluss, reflektierende Paspel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
62N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-160455910, BP-160455910 Latzhose Gr. 62N dunkelblau 65% Poly./35% BW ca. 245 g/m², BERUFSHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 41,34*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,02*
€ 41,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.