Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-162613021 Herrenmantel Gr. 48n weiß, 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246114248
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     162613021-48N
EAN/GTIN:
     4010365936179
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

BP® 162613021 Herrenmantel

Klassische Form mit langen Ärmeln, einem dezenten Stehkragen, einem Rückengurt und einer verdeckten Druckknopfleiste. Neben einer aufgesetzten, griffleichten Brusttasche stehen Ihnen zwei geräumige Seitentaschen am Herrenmantel in weiß zur Verfügung. Ebenso können Sie sich beim Herrenmantel in weiß auf Details verlassen, die Ihnen höchste Bewegungsfreiheit bieten. Neben dem ergonomischen Schnitt ist der Rückenschlitz ein elementarer Teil, der bei jedem Ihrer Schritte mitgeht. So können Sie sich jederzeit auf Ihre Patienten konzentrieren. Länge 120 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
48n
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel größe 48 weiß, herrenkittel weiß, herrenkittel, BP-162613021, BP-162613021 Herrenmantel Gr. 48n weiß 100 % Baumwolle ca. 205 g/m², HERRENKITTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,83*
€ 31,13*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,94*
€ 31,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.