| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246103354 Herst.-Nr.: 135913021-54S EAN/GTIN: 4010365939873 |
| |
|
| | |
| BP® 135913021 HerrenhoseDiese weiße Berufshose für Herren steht für ein professionelles Auftreten im medizinischen Berufsalltag. Die Arbeitshose ist aus ausgewählter, reiner Baumwolle mit Satinanteil klassisch geschnitten. Die geradlinige Form hält sich dezent zurück, sitzt aber dank des qualitativ hochwertigen Stoffes perfekt. Die weiße Berufshose für Herren überzeugt mit ihrem Aussehen und mit ihrem Können: Sie ist bequem geschnitten und bietet damit höchsten Tragekomfort. Der Schlaufenbund kann gut mit einem Gürtel getragen werden. Die weiße Berufshose für Herren sieht mit ihren maskulinen Bundfalken zudem einfach professionell aus und lässt Sie jeden Tag einfach gut aussehen. Neben zwei Seitentaschen mit hohen Eingriffen hat die Hose zusätzlich eine Gesäßtasche mit Paspelverschluss. Somit bietet Ihnen die weiße Berufshose für Herren viel Platz für Ihre Arbeitsutensilien.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 205 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | 54s | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 78 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,57* | € 30,84* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 22,50* | € 30,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|