Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160755913 Blouson Gr. 52/54L königsblau/schwarz, 65% Poly/35% BW, ca. 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246095354
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160755913--54L
EAN/GTIN:
     4010365865950
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 1607559 Blouson

Verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und integrierten Stifttaschen, 1 Ärmel-Handytasche mit Reißverschluss verschließbar, 1 Innentasche, verschließbare Ärmelbündchen, reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen). 70 cm lang.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
52/54L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke kornblau gr 52, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 52, BP-160755913, BP-160755913 Blouson Gr. 52/54L königsblau/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 245, ARBEITSJACKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,55*
€ 54,92*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,72*
€ 55,18*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.