| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246084746 Herst.-Nr.: 160755953--46N EAN/GTIN: 4010365866070 |
| |
|
| | |
| BP® 1607559 BlousonVerdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen und integrierten Stifttaschen, 1 Ärmel-Handytasche mit Reißverschluss verschließbar, 1 Innentasche, verschließbare Ärmelbündchen, reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen). Kratzfrei durch verdeckte Metallteile = schonend zu Oberflächen. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Farbvariante: | Dunkelgrau/Schwarz | Größe: | 44/46n | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |