| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246083052 Herst.-Nr.: 160555913-52N EAN/GTIN: 4010365868944 |
| |
|
| | |
| BP® 1605559 BundhoseGummizug im Rücken, Bundfalten, 2 Seitentaschen, Schlitzreißverschluss, Zollstock Tasche, 1 mit Patte verschließbare Schenkeltasche und aufgesetzter Handy-Tasche, 1 verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel . Kratzfrei durch verdeckte Metallteile = schonend zu Oberflächen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Königsblau | Größe: | 52N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 22,59* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|