Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-164468632 Damenhose Gr. 44n Comfort-Stretch, Schwarz, 48%CO/47%PES/5%EOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246054144
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     164468632-44N
EAN/GTIN:
     4010365677157
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Diese Damenhose in schwarz ist ein Klassiker, der dank seines hochwertigen Materials und seiner anspruchsvollen Verarbeitung lange modern sein wird. Das ausgewählte Mischgewebe der Damenhose in schwarz hat einen angenehmen Stretchanteil und seitliche Gummizüge, die für einen perfekten Sitz sorgen. So bleibt die Damenhose in schwarz auch dann unverändert gut im Sitz, wenn Sie viel in Bewegung sind. Die Damenhose in schwarz ist vorne mit zwei dezenten Seitentaschen und hinten mit einer Gesäßtasche ausgestattet. Der Bund der Damenhose in schwarz bietet Platz für einen schmalen Gürtel, der in einer Kontrastfarbe besonders edel wirken kann.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Elastolefin
Farbe:
Schwarz
Größe:
44n
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose schwarz, arzthose, praxishose schwarz, BP-164468632, BP-164468632 Damenhose Gr. 44n Comfort-Stretch Schwarz 48%CO/47%PES/5%EOL, DAMENHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 30,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 31,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,14*
€ 36,03*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,56*
€ 36,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,42*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.