| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246048229 Herst.-Nr.: 147306074-29 EAN/GTIN: 4010365554496 |
| |
|
| | |
| BP® 1473060 BundhoseGummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare GesäßtascheWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Grün | Serie: | BP Basic | Größe: | 29 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,57* | € 24,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 24,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,59* | € 25,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 19,87* | € 27,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,20* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|