Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-146656032 Workerhose Gr. 52 schwarz, 65% Poly./35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246042752
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     146656032-52
EAN/GTIN:
     4010365597028
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1466560 Workerhose

Bund mit Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite. D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit Zollstocktasche und 2 Werkzeugtaschen und 1 mit Schnellverschluss verschließbare Handytasche, vorgeformte Kniepartien.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 310 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
52
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, BP-146656032, BP-146656032 Workerhose Gr. 52 schwarz 65% Poly./35% BW, ARBEITSHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,69*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,03*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.