| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246042728 Herst.-Nr.: 146656032-28 EAN/GTIN: 4010365597172 |
| |
|
| | |
| BP® 1466560 WorkerhoseBund mit Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite. D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit Zollstocktasche und 2 Werkzeugtaschen und 1 mit Schnellverschluss verschließbare Handytasche, vorgeformte Kniepartien.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 310 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 28 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,30* | € 67,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,85* | € 68,03* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,50* | € 68,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|