Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-147306021 Bundhose Gr. 26 weiß, 100% BW, 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246036726
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     147306021-26
EAN/GTIN:
     4010365553987
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1473060 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Serie:
BP Basic
Größe:
26
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr.26, BP-147306021, BP-147306021 Bundhose Gr. 26 weiß 100% BW 300 g/m², ARBEITSHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
34
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 24,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,68*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 24,90*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,94*
€ 27,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,05*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.