Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-147306010 Bundhose Gr. 60 dunkelblau, 100% BW neu für 147306710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246018560
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     147306010-60
EAN/GTIN:
     4010365553390
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1473060 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, Schlitzreißverschluss, 2 Seitentaschen, doppelte Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
BP Basic
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
60
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, BP-147306010, BP-147306010 Bundhose Gr. 60 dunkelblau 100% BW neu für 147306710, ARBEITSHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
26
€ 6,90*
ab € 17,62*
€ 24,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,11*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,88*
€ 28,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,26*
€ 28,88*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.