Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-146972013 Bundhose Gr. 50 königsblau, 65% BW/35% PES neu für 146972513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246009050
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     146972013-50
EAN/GTIN:
     4010365499124
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1469720 Bundhose

Gummizug im Rücken, Bundfalten, breite Gürtelschlaufen für Gürtel bis ca. 5 cm Breite, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche von innen verstärkt, doppelte Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
Workwear
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
50
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP-146972013, BP-146972013 Bundhose Gr. 50 königsblau 65% BW/35% PES neu für 146972513, ARBEITSHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 40,44*
Lager 8685
unbekannt
€ 6,80*
ab € 29,95*
€ 40,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.