| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244064129 Herst.-Nr.: 345034214699-29 EAN/GTIN: 4053813457857 |
| |
|
| | |
| Latzhose Form 3450Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Blau/Schwarz | Serie: | KÜBLER ACTIVIQ | Farbvariante: | Kornblumenblau/Schwarz | Größe: | 29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kübler, Latzhose, Latzhose Form 3450 Gr.29 kbl.blau/schwarz ca. 305 g/m² 65% BW 35% PES ACTIVIQ, 345034214699-29 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,17* | € 83,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,31* | € 83,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,78* | € 87,28* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,45* | € 89,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|