Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose arc1 PSA 3 Form 3390 Gr.29 dunkelblau/anthrazit ca. 320 g/m² KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244063329
Herst.-Nr.:
     33908428014897-29
EAN/GTIN:
     4053813501710
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose

Latzhose arc1 PSA 3 Form 3390

EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein. Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss. Reflex-Elemente: an seitlichem Beineinsatz.. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Klettverschluss. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Multifunktionstasche. Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss. Doppelter Latz. Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Schlitz mit Reißverschluss. Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. FlexZone: Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klettverschluss. SmartRepair-Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
29
Norm:
EN ISO 11612 -2015 A1 B1 C1 D1 E2 F1
Norm II:
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 - A1
Norm III:
EN 1149-5 + 3
Norm IV:
EN 13034 A 1 Typ 6
Norm V:
IEC 61482-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 220,04*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 225,25*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8107 9120-99-ST
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.