Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIVIQ cotton+ Hose Form 2250 Gr.48 dunkelblau/anthrazit ca. 305 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244058148
Herst.-Nr.:
     225034214897-48
EAN/GTIN:
     4053813452982
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

ACTIVIQ cotton+ Hose Form 2250

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER ACTIVIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose kübler gr. 48, kübler arbeitshose, arbeitshose 48, ACTIVIQ, ACTIVIQ cotton+ Hose Form 2250 Gr.48 dunkelblau/anthrazit ca. 305 g/m² 65%, 225034214897-48
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 56,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 56,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,71*
€ 59,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,85*
€ 60,79*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,24*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
1250 3421-4897-M
ab € 51,99*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.