Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIVIQ cotton+ Jacke Form 1250 Gr.M kbl.blau/schwarz ca. 305 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7244054304
Herst.-Nr.:
     125034214699-M
EAN/GTIN:
     4053813451886
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

ACTIVIQ cotton+ Jacke Form 1250

2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Rechts: Stifttasche an Brusttasche. Links: Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
KÜBLER ACTIVIQ
Farbvariante:
Kornblumenblau/Schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, kübler arbeitsjacke m, herren jacke, kübler arbeitsjacke, ACTIVIQ, ACTIVIQ cotton+ Jacke Form 1250 Gr.M kbl.blau/schwarz ca. 305 g/m² 65%, 125034214699-M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,71*
€ 74,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 74,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,90*
€ 74,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 76,39*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 76,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.