| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244042006 Herst.-Nr.: 3L4734219955-106 EAN/GTIN: 4053813314235 |
| |
|
| | |
| VITA cotton+ Latzhose Form 3L47/3421Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen. Rechts: lose Meterstabtasche. Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen. Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche. Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Schwarz/Rot | Serie: | KÜBLER VITA cotton+ | Farbvariante: | Schwarz/Mittelrot | Größe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,56* | € 77,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,80* | € 80,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,87* | € 88,75* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,62* | € 90,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|