Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITA cotton+ Latzhose Form 3L47 Gr.62 moosgrün/anthrazit ca. 305 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244041862
Herst.-Nr.:
     3L4734216597-62
EAN/GTIN:
     4053813289953
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose

VITA cotton+ Latzhose Form 3L47/3421

Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen. Rechts: lose Meterstabtasche. Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen. Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche. Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Grün/Anthrazit
Serie:
KÜBLER VITA cotton+
Farbvariante:
Moosgrün/Anthrazit
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, VITA, VITA cotton+ Latzhose Form 3L47 Gr.62 moosgrün/anthrazit ca. 305 g/m² 65%, 3L4734216597-62
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 69,91*
€ 90,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 94,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,68*
€ 104,19*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 106,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.