Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMEL TOP Latzhose PSA3 Form 3358 Gr106 dunkelgrau/orange ca.230g/m² 99%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244040506
Herst.-Nr.:
     335883139838-106
EAN/GTIN:
     4053813406275
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 102 schwarz
arbeitslatzhose schwarz

KERMEL TOP Latzhose PSA3 Form 3358

Kontrast-Elemente: Elastische Träger, Latztaschenblende, Seitentascheneingriff, Multifunktionstasche, Patteninnenseite. Reflex-Elemente: Reflexbiese am Latz, auf Gesäß- und Multifunktionstasche. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche mit Klette, Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Multifunktionstasche mit Patte und Klette. Doppelter Latz. Latztasche mit Patte und Klette. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Schlitz mit Reißverschluss. 6 cm weitenregulierbarer Bund mit verdeckten Knöpfen. Saumweite mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolstern Art. 8107 9120-99..
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
99% Kermel-Metaaramid/1% Beltron-Antist.
Farbe:
Grau/Orange
Serie:
PSA KERMEL TOP
Farbvariante:
Dunkelgrau/Orange
Größe:
106
Norm:
EN ISO 11612:2015 Code A1+As, B1, C1, F1
Norm II:
EN 1149-5:2008 in Verb. EN 1149-3:2004
Norm III:
EN 13034:2005 +A1:2009 Typ 6
Norm IV:
EN 14404:204 +A1:2010 Typ 2
Norm V:
IEC 61482-2 Störlichtbogen 2014:Klasse 1 ohne Ed.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, KERMEL, KERMEL TOP Latzhose PSA3 Form 3358 Gr106 dunkelgrau/orange ca.230g/m² 99%, 335883139838-106
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,57*
€ 208,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 213,21*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 213,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,35*
€ 230,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 231,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.