| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244036362 Herst.-Nr.: 2L4634214648-62 EAN/GTIN: 4053813301396 |
| |
|
| | |
| VITA cotton+ Hose Form 2L46Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: lose Meterstabtasche und verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen. Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen. Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Schlitz mit Reißverschluss. Bund mit Gummizug und Knopf. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | KÜBLER VITA cotton+ | Farbvariante: | Kornblumenblau/Dunkelblau | Größe: | 62 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,46* | € 69,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,19* | € 70,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,08* | € 76,60* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,92* | € 78,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|