Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACTIQ Shorts Form 2451 Gr.64 schwarz ca. 260 g/m² 45 % Polyamid / 55 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244031964
Herst.-Nr.:
     2451931499-64
EAN/GTIN:
     4053813383170
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PRACTIQ Shorts Form 2451

Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reißverschlüsse mit Zippergaragen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne und seitlich platziert - für bessere Sichtbarkeit. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar. 2 Gesäßtaschen; Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte aus CORDURA® und Klette. Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung. Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Schlitz mit Reißverschluss. Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
45% Polyamid/55% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Serie:
KÜBLER PRACTIQ
Größe:
64
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 71,87*
€ 92,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 96,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 106,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,80*
€ 108,34*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 109,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.