Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDZ Kinderhose Form 2224 Gr.158-164 schwarz/kbl.blau ca. 260 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244025158
Herst.-Nr.:
     222453539946-158-164
EAN/GTIN:
     4053813222523
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIDZ Kinderhose Form 2224

Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz der Vorderhose, Seitennahtstepp. Reflex-Elemente: Reflexpatches vorne, seitlich und hinten. Ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit. Besonders robuste Taschen- und Knieverstärkungen aus CORDURA®. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar. Links: verschließbare Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung und extra viel Stauraum. Rechts: Verstärkte Meterstabtasche. Weitenverstellbarer Bund für optimale Anpassung. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Blau
Serie:
PULSSCHLAG
Farbvariante:
Schwarz/Kornblumenblau
Größe:
164
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 158, berufshose, KIDZ, KIDZ Kinderhose Form 2224 Gr.158-164 schwarz/kbl.blau ca. 260 g/m² 65%, 222453539946-158-164
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,08*
€ 44,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 46,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,12*
€ 51,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,30*
€ 51,81*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 39,96*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.