Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIM Hose Form 2186 Gr.94 dunkelblau ca. 420 g/m² 98% Baumwolle, 2% Elastan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243031894
Herst.-Nr.:
     2186657548-94
EAN/GTIN:
     4043849313036
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Form 218675/48

Heller Kontraststepp. Ziernieten an Tascheneingriffen. Kontrastriegel in Sandbraun. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Uhrentasche. 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Rechts: Meterstabtasche. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie. Bund mit Patentknopf. Gesäß verstärkt. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 420 g/m²
Material:
98% Baumwolle/2% Elasthan
Farbe:
Blau
Serie:
DENIM
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr 94 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 94, DENIM, DENIM Hose Form 2186 Gr.94 dunkelblau ca. 420 g/m² 98% Baumwolle 2% Elastan, 2186/6575/48
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 80,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,19*
€ 81,12*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 83,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,04*
€ 90,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.