| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243030929 Herst.-Nr.: 334734119546-29 EAN/GTIN: 4043849677336 |
| |
|
| | |
| Latzhose Form 3347/3411Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund. Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Blau | Serie: | IMAGE DRESS NEW DESIGN | Farbvariante: | Mittelgrau/Kornblumenblau | Größe: | 29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29, IMAGE, IMAGE DRESS Latzhose Form 3347 Gr.29 mittelgrau/kbl.blau ca. 320 g/m² 65%, 3347/3411/9546 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,50* | € 67,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,20* | € 77,60* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,02* | € 79,16* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,10* | € 79,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 66,82* | € 85,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|