| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243028552 Herst.-Nr.: 134534114846-52 EAN/GTIN: 4043849682439 |
| |
|
| | |
| Bundjacke Form 1345/3411Neue Schulterpassenoptik. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette. Rechts: Stifttasche. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | IMAGE DRESS NEW DESIGN | Farbvariante: | Dunkelblau/Kornblumenblau | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,87* | € 59,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,47* | € 59,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,28* | € 65,50* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,83* | € 67,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 60,00* | € 77,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|