| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243015129 Herst.-Nr.: 2448141499-29 EAN/GTIN: 4053813039947 |
| |
|
| | |
| Cargohose Form 2448/1414Moderne seitliche Linienführung. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Kontraststepp in Hellgrau. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: einfache Meterstabtasche. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Rechts: Schenkeltasche mit Patte, Klette und integrierter Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Schlitz mit Reißverschluss. Bund mit Gummizug und Knopf. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Formstabiles sanforisiertes Gewebe. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. . .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Serie: | ORGANIQ | Größe: | 29 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,86* | € 45,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,06* | € 52,85* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 41,14* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|