| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243012426 Herst.-Nr.: 242453539946-26 EAN/GTIN: 4053813025872 |
| |
|
| | |
| Bundhose Form 2424/5353Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Blau | Serie: | PULSSCHLAG | Farbvariante: | Schwarz/Kornblumenblau | Größe: | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,82* | € 56,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,38* | € 65,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,14* | € 66,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,08* | € 66,46* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,62* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|