| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7242008929 Herst.-Nr.: 334734119799-29 EAN/GTIN: 4043849688431 |
| |
|
| | |
| Latzhose Image-Dress Form 3347/3411/97992 eingearbeitete Seitentaschen. 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Klette. 1 doppelte Meterstabtasche rechts. 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klette. Handytasche mit Patte und Klette links an Rückenbund. 1 Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Egonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Knieschutztaschen. elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Kontraststeppung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Hinweis: | UV Standard 801 | Größe: | 29 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, IMAGE, IMAGE DRESS Latzhose Form 3347 Gr.29 anthrazit/schwarz ca. 320 g/m² 65%, 3347/3411/9799-29 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,45* | € 66,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 69,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,36* | € 76,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,56* | € 78,37* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,85* | € 78,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|