| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7242008830 Herst.-Nr.: 234634119799-30 EAN/GTIN: 4043849687748 |
| |
|
| | |
| Hose Image-Dress Form 2346/3411/97992 eingearbeitete Seitentaschen. 1 doppelte Meterstabtasche rechts. 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Klette rechts. 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette links. Handytasche mit Patte und Klette am Bund links. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Knieschutztaschen. Schlitz mit Reißverschluss. Bund mit Gummizug und Knopf. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Kontraststeppung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen größe 30, arbeitshose grau, berufshose, IMAGE, IMAGE DRESS Hose Form 2346 Gr.30 anthrazit/schwarz ca. 320 g/m² 65% Baumwolle., 2346/3411/9799-30 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,12* | € 50,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,02* | € 58,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,80* | € 59,25* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,16* | € 59,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 53,81* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|