| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227023348 Herst.-Nr.: 4352292/143-48 EAN/GTIN: 4057121325037 |
| |
|
| | |
| Nomex Latzhose 352292Die rofa X-LINE Latzhose aus Nomex®Comfort Gewebe gewährt hohen Schutz gegen Hitze und Flammen bei geringem Gewicht. Zudem bietet die Hose Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie gegen kleine Mengen verspritzter Chemikalien und ist elektrostatisch ableitfähig. Das Nomex®Comfort Gewebe ist extrem strapazierfähig und zuverlässig. Die ergonomische Passform sorgt für viel Bewegungsfreiheit und der Bund mit seitlichem Dehneinsatz sowie die Stretchträger für einen angenehmen Tragekomfort. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln an der Hinterhose und die Reflexpaspeln an den Beinen schaffen ein dynamisches und modernes Erscheinungsbild. Die Vielzahl an Volumentaschen und verschiedene durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Patcher mit den entsprechenden Normenpiktogrammen sind gut sichtbar auf der Patte der Cargotasche platziert. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 265 g/m² | Material: | 98% Aramid/2% sonst. Fasern | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 48 | Norm: | IEC 61482-2 Klasse 1 | Norm II: | EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1 | Norm III: | EN 13034 Typ 6 | Norm IV: | EN 1149-3-5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,82* | € 172,83* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,87* | € 172,85* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,81* | € 210,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|