| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227013505 Herst.-Nr.: 00J606/124-L EAN/GTIN: 4026257655172 |
| |
|
| | |
| Unterhose 00J606/124SJ-Winter- & Wetterschutz.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 175 g/m² | Material: | 75% Baumwolle/25% Polyester | Farbe: | Schwarz | Serie: | SJ-Winter- und Wetterschutz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,52* | € 8,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 8,42* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 6,87* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|