Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeinunterhose 00J604/124 Gr. 3XL schwarz 75% BW/25% Poly. ca. 175g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227013408
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00J604/124-3XL
EAN/GTIN:
     4026257649775
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose xxxl

Langbeinunterhose 00J604

SJ-Winter- & Wetterschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 175 g/m²
Material:
75% Baumwolle/25% Polyester
Farbe:
Schwarz
Serie:
SJ-Winter- und Wetterschutz
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: unterhose, rofa unterhose, Langbeinunterhose, Langbeinunterhose 00J604/124 Gr. 3XL schwarz 75% BW/25% Poly. ca. 175g/m², 00J604/124
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,20*
€ 22,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 25,58*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,00*
€ 27,73*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.