Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 871525/194 Gr. 54 kornblau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca. 330 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227012154
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     871525/194-54
EAN/GTIN:
     4046181161150
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose 871525/194

Taschen und Patten farblich abgesetzt, mit 2 seitlichen senkrechten Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 1 Zoll­stocktasche, Handytasche mit Patte rechts, Cargotasche mit Patte und verdecktem Druckknopf links, Gürtelschlaufen, Schlitz mit Knöpfen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
54
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 1/A1
Norm III:
EN 1149 3/5
Norm IV:
EN 13034 Typ 6
Norm V:
EN 61482 1, 2, Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr. 54, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Bundhose 871525/194 Gr. 54 kornblau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca. 330 g/m², 871525/194
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,98*
€ 78,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,27*
€ 87,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,49*
€ 88,02*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 95,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.