Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 871522/194 Gr. 62 kornblau 78%BW/20%Poly./2%a.K. ca. 330 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227012062
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     871522/194-62
EAN/GTIN:
     4046181162720
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Latzhose 871522/194

Taschen und Patten mit Paspel farblich abgesetzt, auf dem Latz große Latztasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, 2 seitliche senkrechte Eingrifftaschen, Schlitz und seitlicher Durchgriff mit Knöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen, 1 Zollstocktasche und Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf rechts, Cargotasche mit Patte und verdecktem Druckknopf links, Taschendurchgriffe rechts und links, Bundweitenverstellung rechts und links.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau
Serie:
Multi Protect IV
Größe:
62
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 1/A1
Norm III:
EN 1149 3/5
Norm IV:
EN 13034 Typ 6
Norm V:
EN 61482 1, 2, Klasse 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,68*
€ 105,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 106,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 119,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,62*
€ 119,48*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 129,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.