| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227009502 Herst.-Nr.: 65703/194-102 EAN/GTIN: 4026257386281 |
| |
|
| | |
| Kombination 65703/194Druckknopfleiste, Umlegekragen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, seitlich aufgesetzte Taschen, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Druckknopf, Ärmelbündchen weitenverstellbar, 2 Seitendurchgriffe, seitlich in der Taille mit Gummizug und aufgesetztem Bund, verstellbare Fesselschnallen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | OK Standard | Farbvariante: | Kornblau | Größe: | 102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,44* | € 80,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,15* | € 89,86* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,98* | € 97,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|