Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmantel 881769/194 Gr. 90 kornblau, BW/Poly/sonst. Fasern ca. 330 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227006990
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881769/194-90
EAN/GTIN:
     4026257217332
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Schaltmantel 881769/194

Schaltmantel, Berufsmantel mit Proban Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit Klett, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links Brustinnentasche, Vorderteil mit Passenabtrennung, Vorderteil und Ärmel doppellagig, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly./2% sonstige Fasern
Farbe:
Blau
Serie:
PROBAN® LICHTBOGENGEPRÜFT
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
90
Norm:
EN ISO 11612-A1A2//B1/C1/D3/E3/F1
Norm II:
EN ISO 11611 Kl. 2, A1/A2
Norm III:
EN 1149-3/-5
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 141,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 142,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 153,07*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 154,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.