Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-Schutzjacke 881198/290 Gr. 46 kornblau/hellgrau, doppellagig EN 531/EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227006346
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     881198/290-46
EAN/GTIN:
     4026257655233
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Jacke 881198/290

Lange Form, Umlegekragen, Unterkragen farblich abgesetzt, verdeckte Knopfleiste innen farblich abgesetzt, Vorderteil mit Teilungsnähten mit zwischenliegendem Reflexpaspel, 2 eingehängte Brusttaschen mit Patte, Patte mit verdecktem Knopf, 2 aufgesetzte Einschubtaschen mit Patte, 2 Innentaschen, Rückenteil mit farblich abgesetzten Bewegungsfalten und einem 25 mm breiten Reflexstreifen unterhalb der Falten, Jackenärmel mit farblich abgesetztem Einsatz, Teilungsnähte des Ärmels mit Reflexpaspel. Doppellagig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
78% BW/20% Poly. 2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Proban® Lichtbogengeprüft
Farbvariante:
Kornblau/Hellgrau
Größe:
46
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norm II:
EN 1149 3/5
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, kornblau rofa schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 46, EV-Schutzjacke, EV-Schutzjacke 881198/290 Gr. 46 kornblau/hellgrau doppellagig EN 531/EN, 881198/290-46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 108,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 121,01*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 131,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.