Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ZD-Pilot hydronblau Gr56 100% BW, ca. 525g/m²,25401/153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7221000356
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     25401/153-56
EAN/GTIN:
     4026257155375
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke

Jacke ZD-Pilot Hydronblau 25401

Die rofa PILOT Jacke besteht zu 100% aus Baumwolle und ist besonders reißfest. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist sie bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Verschiedene Taschenlösungen wie eine aufgesetzte Brusttasche, zwei Seitentaschen und eine Burstinnentasche bieten praktischen Stauraum und sind individuell nutzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 525 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Hydronblau
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 56, arbeitsjacke rofa, Jacke, Jacke ZD-Pilot hydronblau Gr56 100% BW ca. 525g/m².25401/153, 25401/153-56
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,73*
€ 67,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 67,99*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 82,23*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.