Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bundhose Pittsburgh Gr. 76C46 kornblau, 65% Poly/35% BW ca. 270 g/m²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203054746
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10579-442-11-76C46
EAN/GTIN:
     5711074078967
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Mascot Bundhose Pittsburgh

Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Größe:
76C46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, Mascot, Mascot Bundhose Pittsburgh Gr. 76C46 kornblau 65% Poly/35% BW ca. 270 g/m²., 10579-442-11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 46,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,29*
€ 47,69*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 36,56*
€ 47,73*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 47,77*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 42,98*
€ 55,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.