| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203054405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484240171 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt 5099FMolton brushed. Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum. Ringgesponnene Baumwolle.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,57* | € 27,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,44* | € 27,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,55* | € 27,61* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 21,77* | € 29,01* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,51* | € 34,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|