| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1256308 Herst.-Nr.: 5099F9DL EAN/GTIN: 4250484240171 |
| | |
|
| | |
| Klassisches Molton-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 89% Baumwolle, 11% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeignet - breites Größenangebot von XS – 5XL - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Promodoro | Größe: | L | Farbe: | black | Gewicht: | 320 g/m² | Ausführung: | Pullover | Form: | langarm | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,91* | € 27,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,59* | € 27,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 21,57* | € 29,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,59* | € 31,55* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,15* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|