Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Shirt Long Sleeve K105 Gr. XL midnight navy, 85% BW, 15% Poly ca. 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203011920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Oxford Shirt Long Sleeve K105

Bügelleicht. Button-Down-Kragen. Brusttasche. Manschetten verstellbar Plisseefalte hinten.Gewebtes Nackenlabel. Zwei Ersatzknöpfe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 125 g/m²
Material:
85% Baumwolle/15% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
midnight navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemd langarm blau, arbeitshemd, arbeitshemden blau, Oxford, Oxford Shirt Long Sleeve K105 Gr. XL midnight navy 85% BW 15% Poly ca. 125, K105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.