Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-164340032 Bundhose Gr. Sl schwarz, 65% Poly/354% BW ca. 215 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201094403
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     164340032-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1643400 Bundhose

Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, verstellbarer Gummizug im Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
Sl
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, BP-164340032, BP-164340032 Bundhose Gr. Sl schwarz 65% Poly/354% BW ca. 215 g/m², 164340032
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 32,89*
Lager 8685
unbekannt
€ 6,80*
ab € 24,33*
€ 33,04*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.