Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-135913021 Herrenhose Gr. 54L weiß, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201078454
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     135913021-54L
EAN/GTIN:
     4010365939828
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 135913021 Herrenhose

Diese weiße Berufshose für Herren steht für ein professionelles Auftreten im medizinischen Berufsalltag. Die Arbeitshose ist aus ausgewählter, reiner Baumwolle mit Satinanteil klassisch geschnitten. Die geradlinige Form hält sich dezent zurück, sitzt aber dank des qualitativ hochwertigen Stoffes perfekt. Die weiße Berufshose für Herren überzeugt mit ihrem Aussehen und mit ihrem Können: Sie ist bequem geschnitten und bietet damit höchsten Tragekomfort. Der Schlaufenbund kann gut mit einem Gürtel getragen werden. Die weiße Berufshose für Herren sieht mit ihren maskulinen Bundfalken zudem einfach professionell aus und lässt Sie jeden Tag einfach gut aussehen. Neben zwei Seitentaschen mit hohen Eingriffen hat die Hose zusätzlich eine Gesäßtasche mit Paspelverschluss. Somit bietet Ihnen die weiße Berufshose für Herren viel Platz für Ihre Arbeitsutensilien.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
54l
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
88 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose 54, BP-135913021, BP-135913021 Herrenhose Gr. 54L weiß 100% BW, HERRENHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.