Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-164268621 Damenjeans Gr.50n weiß, 48%BW/48%Poly./3%Elast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201070150
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     164268621-50N
EAN/GTIN:
     4010365819427
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose

BP® 164268621 Damenjeans

Die Damenjeans in weiß ist ganz auf die Bedürfnisse von Frauen im Berufsleben zugeschnitten: So verfügt die Damenjeans in weiß zum Beispiel über zwei klassische Seitentaschen mit integrierter Uhrentasche, zwei Schenkeltaschen mit Patte – eine davon mit Handy-Tasche, eine mit aufgesetzter Stifttasche – sowie zwei geräumigen Gesäßtaschen mit dekorativem Zierstepp. Das Mischgewebe der Damenjeans in weiß hat einen so durchdachten Stretchanteil, dass die hohe Taille und die geraden Beine perfekt sitzen und gleichzeitig hohe Bewegungsfreiheit bieten. Für einen lässigen Ausdruck sorgen die sorgfältig angebrachten Nieten in Silber und der Bundknopf im gleichen Ton an der Damenjeans in weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
50n
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: jeanshose 50, jeanshose, jeanshose weiss, BP-164268621, BP-164268621 Damenjeans Gr.50n weiß 48%BW/48%Poly./3%Elast., DAMENJEANS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,49*
€ 47,33*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,63*
€ 47,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.