Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-137869021 Berufshose Gr. 52 weiß, 97% BW/3% Elasthan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201068152
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     137869021-52
EAN/GTIN:
     4010365812916
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 137869021 Berufshose

Die Herrenjeans in Weiß greift die bekannte und beliebte Five-Pocket-Form auf und setzt sie gekonnt für den Gesundheitsbereich um. Der geradlinige Schnitt der weißen Jeans begeistert mit schmalen Beinen und einer sportlich-legeren Passgenauigkeit. Der flexible und elastische Bund der Herrenjeans in Weiß verspricht einen perfekten Sitz bei jeder Bewegung. Überzeugend sind praktische Elemente wie sportliche Nieten in Silber, ein sorgfältig gearbeiteter Sattel und die funktionalen Taschen der Hose. Vorne stehen Ihnen zwei Seitentaschen mit einer integrierten Uhrentasche und hinten zwei Gesäßtaschen zur Verfügung. Die Herrenjeans in Weiß bietet Ihnen bei jedem Schritt höchste Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort. Das pflegeleichte und formstabile Mischgewebe der Arbeitshose kann in der Haushaltsmaschine gewaschen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
97% Baumwolle/3% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
52
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen gr.52 weiss, arbeitshosen weiß, arbeitshose 52, BP-137869021, BP-137869021 Berufshose Gr. 52 weiß 97% BW/3% Elasthan, HERRENJEANS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.